DEHN - Prüfkopf PHE III 10...30kV 50Hz Kat. S m. Standby-Funktion u. Zahnkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767931
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfkopf
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 1110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364097377
Sonepar Artikelnummer
120119122
Hersteller Artikelnummer
767931
Hersteller Typ
PHE3 PK10 30 S SB ZK
Hersteller Artikel Nr.:
767931
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfkopf
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
1110 mm
Nennspannung:
10 .. 30 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.081 kg


