DEHN - Prüfkopf PHE III 6...20kV 50Hz Kat. L m. Standby-Funktion u. Zahnkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767922
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfkopf
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 415 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364097384
Sonepar Artikelnummer
120119121
Hersteller Artikelnummer
767922
Hersteller Typ
PHE3 PK6 20 L SB ZK
Hersteller Artikel Nr.:
767922
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfkopf
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
415 mm
Nennspannung:
6 .. 20 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
1.071 kg


