Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Prüfkopf PHE III 6...20kV 50Hz Kat. S m. Standby-Funktion u. Zahnkupplung

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 767921

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfkopf

  • Zubehör - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 1010 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364097360

Sonepar Artikelnummer

120119120

Hersteller Artikelnummer

767921

Hersteller Typ

PHE3 PK6 20 S SB ZK

Hersteller Artikel Nr.:

767921

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfkopf

Zubehör:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

1010 mm

Nennspannung:

6 .. 20 kV

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

1.650 kg

Kapazitiver Spannungsprüfer PHE III als getrennte Bauart nach DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1) zum allpoligen Feststellen der Spannungsfreiheit an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110-1) in elektrischen Anlagen. Mit Universalzahnkupplung nach DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832). Kategorie ''S'' für Schaltanlagen und Freileitungen. Auch bei Niederschlägen verwendbar. Mit optischer und akustischer Anzeige und Eigenprüfvorrichtung.