DEHN - Prüfsonde 1...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766916
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 420 mm
Nennspannung - 1 .. 24 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106840
Sonepar Artikelnummer
120015200
Hersteller Artikelnummer
766916
Hersteller Typ
PSO M8 PHE
Hersteller Artikel Nr.:
766916
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
420 mm
Nennspannung:
1 .. 24 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.125 kg


