DEHN - Prüfsonde 25° abgewinkelt 1...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766940
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 450 mm
Nennspannung - 1 .. 24 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364080485
Sonepar Artikelnummer
120024921
Hersteller Artikelnummer
766940
Hersteller Typ
PSO M8 W25 PHE
Hersteller Artikel Nr.:
766940
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
450 mm
Nennspannung:
1 .. 24 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.145 kg


