DEHN - Prüfsonde 45° abgewinkelt 1...24kV m. Gewindebolzen M8 f. PHE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766941
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 395 mm
Nennspannung - 1 .. 24 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364080478
Sonepar Artikelnummer
120024922
Hersteller Artikelnummer
766941
Hersteller Typ
PSO M8 W45 PHE
Hersteller Artikel Nr.:
766941
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
395 mm
Nennspannung:
1 .. 24 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.150 kg


