DEHN - Prüfsonde 90°abgew. m. Gewindebuchse/ -bolzen M8 f. PHE 1...24kV D14mm L800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766950
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 200 mm
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364090668
Sonepar Artikelnummer
120119117
Hersteller Artikelnummer
766950
Hersteller Typ
PSO M8 W90 PHE
Hersteller Artikel Nr.:
766950
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
200 mm
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.339 kg


