DEHN - Prüfsonde m. Gewindebuchse/-bolzen M8 f. PHE 1...24kV D 14mm L 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766960
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 890 mm
Nennspannung - 1 .. 24 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364109629
Sonepar Artikelnummer
120164395
Hersteller Artikelnummer
766960
Hersteller Typ
PSO M8 PHE L800
Hersteller Artikel Nr.:
766960
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Sonden für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
890 mm
Nennspannung:
1 .. 24 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.310 kg


