DEHN - Prüfspitze f. PHE III Kat. L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767766
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364091696
Sonepar Artikelnummer
120119118
Hersteller Artikelnummer
767766
Hersteller Typ
L71 PS PHE 185
Hersteller Artikel Nr.:
767766
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
220 mm
Nennspannung:
1 .. 30 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.129 kg


