DEHN - Prüfspitze L72 f. PHE III L 415mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767772
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 415 mm
Nennspannung - 30 .. 132 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115101
Sonepar Artikelnummer
120164422
Hersteller Artikelnummer
767772
Hersteller Typ
L72 PS PHE 405
Hersteller Artikel Nr.:
767772
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
415 mm
Nennspannung:
30 .. 132 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.280 kg


