DEHN - Prüfspitze S60 f. PHE III Kat. S L 320mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767760
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 320 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364072947
Sonepar Artikelnummer
120164415
Hersteller Artikelnummer
767760
Hersteller Typ
S60 PS PHE 285
Hersteller Artikel Nr.:
767760
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
320 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.177 kg


