DEHN - Prüfspitze S61 f. PHE III L 435mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 767761
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 470 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364072954
Sonepar Artikelnummer
120164416
Hersteller Artikelnummer
767761
Hersteller Typ
S61 PS PHE 435
Hersteller Artikel Nr.:
767761
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Prüfspitzen für Spannungsprüfer
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
470 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.282 kg


