Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 767771

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 915 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364115118

Sonepar Artikelnummer

120164421

Hersteller Artikelnummer

767771

Hersteller Typ

S66 PS PHE 880

Hersteller Artikel Nr.:

767771

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfspitzen für Spannungsprüfer

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

915 mm

Nennspannung:

30 .. 132 kV

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.600 kg

Prüfspitze mit integrierter Prüfelektrode für Spannungsprüfer PHE III. Kategorie '' S '' für Schaltanlagen und Freileitungen.