Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm, KODIERT

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Prüfspitze S66 f. PHE III L 915mm, KODIERT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 769701

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Prüfspitzen für Spannungsprüfer

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 915 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364242470

Sonepar Artikelnummer

120510937

Hersteller Artikelnummer

769701

Hersteller Typ

S66PS PHE880 C SN7771

Hersteller Artikel Nr.:

769701

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Prüfspitzen für Spannungsprüfer

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

915 mm

Nennspannung:

60 .. 110 kV

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.750 kg

Prüfspitze mit integrierter Prüfelektrode für Spannungsprüfer PHE III. Kategorie '' S '' für Schaltanlagen und Freileitungen.