Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - PSAgS-Elektriker SET, Gr. XL Indoor

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - PSAgS-Elektriker SET, Gr. XL Indoor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785902

  • Mit Schutzhelm - Ja

  • Mit Gesichtsschutzschirm - Ja

  • Mit Schutzbrille - Nein

  • Mit Gehörschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364469570

Sonepar Artikelnummer

121056132

Hersteller Artikelnummer

785902

Hersteller Typ

PSA ESET XL ID

Hersteller Artikel Nr.:

785902

Mit Schutzhelm:

Ja

Mit Gesichtsschutzschirm:

Ja

Mit Schutzbrille:

Nein

Mit Gehörschutz:

Nein

Verpackung:

Tasche

Mit Overall/Sicherheitsanzug:

Ja

Mit Schweißhelm:

Nein

Mit Lufthaube:

Nein

Mit Luftansaugfiltersystem:

Nein

Mit Ohrstöpsel:

Nein

Mit Schutzhandschuhen:

Ja

Mit Atemmaske:

Nein

Mit Augenspülflasche:

Nein

Mit Staubmaske:

Nein

Mit Erste-Hilfe-Set:

Nein

Mit Sauerstoffflasche:

Nein

Mit Gurtzeug:

Nein

Mit Axt:

Nein

Mit Brechstange:

Nein

Mit Lampe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42032910

Gewicht:

2.547 kg

Störlichtbogengeprüftes Elektriker-SET für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen im Indoor-Bereich. SET beinhaltet Schutzkleidung DEHNcare ArcFit mit hohem Tragekomfort, Schutzhandschuhe APG sowie Augen- und Gesichtsschutz. Alle Komponenten sind zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Geprüft nach IEC 61482-2, GS-ET 29, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 166, EN 170, EN 407, EN 388.