DEHN - Push-in Adapter 4x 4-16mm² für PA-Schiene EX-Bereich Zone 1/21 2/22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 472497
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 4
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Gehäusefarbe - blau
Höhe - 33 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364470484
Sonepar Artikelnummer
121056119
Hersteller Artikelnummer
472497
Hersteller Typ
PAS EX CC
Hersteller Artikel Nr.:
472497
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Gehäusefarbe:
blau
Höhe:
33 mm
Anzahl der Etagen:
1
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 16 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Polyamid (PA)
Befestigungsart:
schrauben
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.174 kg


