Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Rd.-Draht 10mm NIRO (V4A) Ringlänge 50m +/-5%

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Rd.-Draht 10mm NIRO (V4A) Ringlänge 50m +/-5%

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 860050

  • Leiterdurchmesser - 10 mm

  • Leiterquerschnitt - 78 mm²

  • Leiter-Material - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 31 Kilogramm

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364139923

Sonepar Artikelnummer

120511077

Hersteller Artikelnummer

860050

Hersteller Typ

RD 10 V4A R50M

Hersteller Artikel Nr.:

860050

Leiterdurchmesser:

10 mm

Leiterquerschnitt:

78 mm²

Leiter-Material:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

1

Werkstoffgüte Leiter-Material:

Edelstahl 316 (V4A)

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Gewicht:

62 kg/100 m

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

72210010

Gewicht:

1.000 kg

Edelstahldraht nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutz-, Erdungsanlagen oder Potentialausgleich.Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.