DEHN - Reduzierstück f.Saugschlauchadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785216
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 105 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364090309
Sonepar Artikelnummer
120119129
Hersteller Artikelnummer
785216
Hersteller Typ
RSI 38
Hersteller Artikel Nr.:
785216
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
105 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85087000
Gewicht:
0.320 kg


