DEHN - Reduzierung E27-E14 f. Übergangskasten von Mastbeleuchtungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 745108
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Zubehör - Ja
Werkstoff - sonstige
Gesamtlänge - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364104518
Sonepar Artikelnummer
120133806
Hersteller Artikelnummer
745108
Hersteller Typ
RED E27 E14 ÜGK MB
Hersteller Artikel Nr.:
745108
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Gesamtlänge:
25 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg


