DEHN - Regenrohrschelle 60-100mm NIRO m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423019
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 100 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054356
Sonepar Artikelnummer
120037721
Hersteller Artikelnummer
423019
Hersteller Typ
RRS V 60.100 B10.5 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
423019
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 100 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
10.5 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.109 kg


