DEHN - Regenrohrschelle 60-100mm St/tZn m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423010
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anschlussloch - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364054325
Sonepar Artikelnummer
120037718
Hersteller Artikelnummer
423010
Hersteller Typ
RRS V 60.100 B10.5 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
423010
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussloch:
10.5 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.113 kg


