DEHN - Regenrohrschelle 60-150mm Al m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423021
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 150 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364054295
Sonepar Artikelnummer
120043467
Hersteller Artikelnummer
423021
Hersteller Typ
RRS V 60.150 B10.5 AL
Hersteller Artikel Nr.:
423021
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
10 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.061 kg


