DEHN - Regenrohrschelle 60-150mm Cu m. Anschluss-Bohrung D 10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 423027
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 150 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364054301
Sonepar Artikelnummer
120037722
Hersteller Artikelnummer
423027
Hersteller Typ
RRS V 60.150 B10.5 CU
Hersteller Artikel Nr.:
423027
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 150 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
10.5 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.156 kg


