DEHN - Regenrohrschelle D 100mm Cu-St/tZn Ausf. Zweimetall m. Klemmbock 6-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420207
Klemm-/Spannbereich - 100 mm
Werkstoff - Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Zweimetallverbinder - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013364045873
Sonepar Artikelnummer
120024673
Hersteller Artikelnummer
420207
Hersteller Typ
ZMRRS 100 KB 6.10 CU STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
420207
Klemm-/Spannbereich:
100 mm
Werkstoff:
Kupfer/Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Zweimetallverbinder:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.215 kg


