DEHN - Regenrohrschelle D 100mm St/tZn m. Anschluss-Bohrung D 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420100
Klemm-/Spannbereich - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4013364022805
Sonepar Artikelnummer
120003021
Hersteller Artikelnummer
420100
Hersteller Typ
RRS 100 B11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
420100
Klemm-/Spannbereich:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.137 kg


