DEHN - Regenrohrschelle D 120mm Cu m. Anschluss-Bohrung D 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420127
Klemm-/Spannbereich - 120 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364045804
Sonepar Artikelnummer
120014876
Hersteller Artikelnummer
420127
Hersteller Typ
RRS 120 B11 CU
Hersteller Artikel Nr.:
420127
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.186 kg


