DEHN - Regenrohrschelle D 120mm St/tZn m. Anschluss-Bohrung D 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420120
Klemm-/Spannbereich - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364022829
Sonepar Artikelnummer
120003022
Hersteller Artikelnummer
420120
Hersteller Typ
RRS 120 B11 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
420120
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.160 kg


