Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Regenrohrschelle KUPFER Ø100mm RD7-10mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Regenrohrschelle KUPFER Ø100mm RD7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 421107

  • Klemm-/Spannbereich - 100 .. 0 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Zweimetallverbinder - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364086180

Sonepar Artikelnummer

120030363

Hersteller Artikelnummer

421107

Hersteller Typ

RRS 100 DUL7.10 CU

Hersteller Artikel Nr.:

421107

Klemm-/Spannbereich:

100 .. 0 mm

Werkstoff:

Kupfer

Zweimetallverbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.128 kg

Regenrohrschellen mit Überleger für 100 oder 120 mm je nach Ausführung