Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Regenrohrschelle KUPFER Ø120mm RD7-10mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Regenrohrschelle KUPFER Ø120mm RD7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 421127

  • Klemm-/Spannbereich - 120 .. 0 mm

  • Werkstoff - Kupfer

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Zweimetallverbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364086203

Sonepar Artikelnummer

120030364

Hersteller Artikelnummer

421127

Hersteller Typ

RRS 120 DUL7.10 CU

Hersteller Artikel Nr.:

421127

Klemm-/Spannbereich:

120 .. 0 mm

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zweimetallverbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.141 kg

Regenrohrschellen mit Überleger für 100 oder 120 mm je nach Ausführung