Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Regenrohrschelle NIRO Ø100mm RD7-10mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Regenrohrschelle NIRO Ø100mm RD7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 429100

  • Klemm-/Spannbereich - 100 .. 0 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Anschlussloch - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364086142

Sonepar Artikelnummer

120070239

Hersteller Artikelnummer

429100

Hersteller Typ

RRS 100 DUL7.10 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

429100

Klemm-/Spannbereich:

100 .. 0 mm

Werkstoff:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Anschlussloch:

11 mm

Zweimetallverbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.104 kg

Regenrohrschellen mit Überleger für 100 oder 120 mm je nach Ausführung