Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Regenrohrschelle verzinkt Ø100mm RD7-10mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Regenrohrschelle verzinkt Ø100mm RD7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 421100

  • Klemm-/Spannbereich - 100 .. 0 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 4 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364086050

Sonepar Artikelnummer

120015931

Hersteller Artikelnummer

421100

Hersteller Typ

RRS 100 DUL7.10 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

421100

Klemm-/Spannbereich:

100 .. 0 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

4 Zoll

Zweimetallverbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.117 kg

Regenrohrschellen mit Überleger für 100 oder 120 mm je nach Ausführung