Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Regenrohrschelle verzinkt Ø120mm RD7-10mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Regenrohrschelle verzinkt Ø120mm RD7-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 421120

  • Klemm-/Spannbereich - 0 .. 120 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Zweimetallverbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364086074

Sonepar Artikelnummer

120015932

Hersteller Artikelnummer

421120

Hersteller Typ

RRS 120 DUL7.10 STTZN

Hersteller Artikel Nr.:

421120

Klemm-/Spannbereich:

0 .. 120 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Zweimetallverbinder:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.123 kg

Regenrohrschellen mit Überleger für 100 oder 120 mm je nach Ausführung