Startseite

DEHN - Reihenklemme f. PAS 2,5-25mm² St/galZn

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563011

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364027732

Sonepar Artikelnummer

120014955

Hersteller Artikelnummer

563011

Hersteller Typ

RK 16 PAS

Hersteller Artikel Nr.:

563011

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.013 kg

Reihenklemme zum universiellen Kombinieren mit der Klemmschiene, Schienenböcken und Abdeckungen. Ausführung für Anschluss 1 Leiter 2,5-25 mm² (ein- / mehrdrähtig).