Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Reihenklemme Fl -30x4mm f. PAS St/gal Zn

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 563012

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364027749

Sonepar Artikelnummer

120014956

Hersteller Artikelnummer

563012

Hersteller Typ

RK FL30 PAS

Hersteller Artikel Nr.:

563012

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch verzinnt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.063 kg

Reihenklemme zum universiellen Kombinieren mit der Klemmschiene, Schienenböcken und Abdeckungen. Ausführung für Anschluss 1 Leiter Fl bis 30 x 4 mm.