Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Reinigungsbürste D 50/L 1430 mm f. Trockenreinigungsset MS

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 1305 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364087743

Sonepar Artikelnummer

120025478

Hersteller Artikelnummer

785210

Hersteller Typ

RB 50 MS

Hersteller Artikel Nr.:

785210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

1305 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.260 kg

Reinigungsbürste für Set-Einzelteile D = 40 mm, teilbar. Einzelteil für Reinigungsset MS.