Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Reinigungsbürste f. Set-Teile D 20mm f. Trockenreinigungsset NS

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785585

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 485 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364106567

Sonepar Artikelnummer

120025497

Hersteller Artikelnummer

785585

Hersteller Typ

RB 20 NS

Hersteller Artikel Nr.:

785585

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

485 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039099

Gewicht:

0.021 kg

Reinigungsbürste für Set-Einzelteile D = 25 mm. Einzelteil für Trockenreinigungsset TRS NS.