Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Reinigungskopf L 230mm B 100mm m. Aufnahmeschaft D 25mm

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Reinigungskopf L 230mm B 100mm m. Aufnahmeschaft D 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 766056

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gesamtlänge - 230 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364125070

Sonepar Artikelnummer

120164357

Hersteller Artikelnummer

766056

Hersteller Typ

RK 230 100 AS25

Hersteller Artikel Nr.:

766056

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Gesamtlänge:

230 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39249000

Gewicht:

0.204 kg

Reinigungskopf flexibel einstellbar, zur Aufnahme des Reinigungspads. Einzelteil zu Isolierstangenset – Scheibenreinigung von E-Lokomotiven.