DEHN - Reinigungspad 250x115x20mm 1 Pack = 10 Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766057
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125087
Sonepar Artikelnummer
120164358
Hersteller Artikelnummer
766057
Hersteller Typ
RP 250 115 20
Hersteller Artikel Nr.:
766057
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
250 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
68053000
Gewicht:
0.287 kg


