DEHN - Reinigungsschwamm 150x100x40mm m. Verz. f. Feuchtreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785279
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 150 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364100060
Sonepar Artikelnummer
120133864
Hersteller Artikelnummer
785279
Hersteller Typ
RS 15104 Z MS
Hersteller Artikel Nr.:
785279
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
150 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39211310
Gewicht:
0.068 kg


