Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Reinigungsschwamm 150x70x40mm f. Feuchtreinigungsset MS -36kV

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Reinigungsschwamm 150x70x40mm f. Feuchtreinigungsset MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 785275

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset

  • Zubehör - Nein

  • Gesamtlänge - 150 mm

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364100022

Sonepar Artikelnummer

120133863

Hersteller Artikelnummer

785275

Hersteller Typ

RS 1574 MS

Hersteller Artikel Nr.:

785275

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einzelteile für Reinigungsset

Zubehör:

Nein

Gesamtlänge:

150 mm

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39211310

Gewicht:

0.062 kg

Reinigungsschwamm rechteckig. Einzelteil für Reinigungsset MS.