DEHN - Rettungsstange Un ... 72,5kV L 1525mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766043
Geräteart - Rettungsstange
Nennspannung - 1 .. 72.5 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1525 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364510142
Sonepar Artikelnummer
121117335
Hersteller Artikelnummer
766043
Hersteller Typ
RST 72.5 1500
Hersteller Artikel Nr.:
766043
Geräteart:
Rettungsstange
Nennspannung:
1 .. 72.5 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1525 mm
Eintauchtiefe:
325 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.000 kg


