Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Revisionstür NIRO m. Vierkant- schlüssel Aussenmaß 290x230mm

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 476020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Revisionstür

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364126916

Sonepar Artikelnummer

120024670

Hersteller Artikelnummer

476020

Hersteller Typ

RTUP 290X230 VKS V2A

Hersteller Artikel Nr.:

476020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Revisionstür

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.800 kg

Revisionstüre für Unterputz-Trennstellen. Ausführung NIRO mit Vierkantschlüssel.