Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Richteisen gekröpft St/brüniert f. Rd 8-10mm m. Steckschlüssel SW13

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 595000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Richteisen

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013364046535

Sonepar Artikelnummer

120014978

Hersteller Artikelnummer

595000

Hersteller Typ

RE GK 8.10 SW13 STBRUE

Hersteller Artikel Nr.:

595000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Richteisen

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.329 kg

Richteisen zum Abwinkeln und Ausrichten von Rund- und Flachleitern. Ausführung gekröpft, mit Schlüsselweite (SW13) zum Schrauben.