DEHN - Ringmutter M16 St/tZn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 621097
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - C15 (Stahl)
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364502741
Sonepar Artikelnummer
121117319
Hersteller Artikelnummer
621097
Hersteller Typ
RM M16 STTZN
Hersteller Artikel Nr.:
621097
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
C15 (Stahl)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
16
Breite:
63 mm
Max. Belastung:
700 kg
Höhe:
62 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181699
Gewicht:
0.236 kg


