DEHN - Rogowskispule mit Anschlussleitung L 1m zum Messen von Nenn-Primärströme bis 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910938
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom - 1000 A
Genauigkeitsklasse - 1
Öffnungsdurchmesser - 95 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364467668
Sonepar Artikelnummer
121056100
Hersteller Artikelnummer
910938
Hersteller Typ
DRC SD RCS 1000 1M
Hersteller Artikel Nr.:
910938
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom:
1000 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
95 mm
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.131 kg


