DEHN - Rohrerder NIRO (V4A) D 25x2mm L 1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 649150
Durchmesser - 25 mm
Kreuzprofil - Nein
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126350
Sonepar Artikelnummer
120164320
Hersteller Artikelnummer
649150
Hersteller Typ
RE 25 1500 V4A
Hersteller Artikel Nr.:
649150
Durchmesser:
25 mm
Kreuzprofil:
Nein
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.710 kg


