DEHN - Rohrfangstange D 16/10mm L 1500mm AlMgSi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103410
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364105775
Sonepar Artikelnummer
120133734
Hersteller Artikelnummer
103410
Hersteller Typ
RFS 16 10 1500 AL
Hersteller Artikel Nr.:
103410
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.360 kg


