DEHN - Rohrfangstange D 16/10mm L 1500mm NIRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103419
Länge - 1500 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364128651
Sonepar Artikelnummer
120164192
Hersteller Artikelnummer
103419
Hersteller Typ
RFS 16 10 1500 V2A
Hersteller Artikel Nr.:
103419
Länge:
1500 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.100 kg


