DEHN - Rohrfangstange D 16/10mm L 2000mm AlMgSi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103420
Länge - 2000 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364105782
Sonepar Artikelnummer
120133735
Hersteller Artikelnummer
103420
Hersteller Typ
RFS 16 10 2000 AL
Hersteller Artikel Nr.:
103420
Länge:
2000 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


