DEHN - Rohrfangstange D 16/10mm L 2500mm AlMgSi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 103430
Länge - 2500 mm
Durchmesser - 10 .. 16 mm
Ausführung - Fangstange verjüngt
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4013364105799
Sonepar Artikelnummer
120133736
Hersteller Artikelnummer
103430
Hersteller Typ
RFS 16 10 2500 AL
Hersteller Artikel Nr.:
103430
Länge:
2500 mm
Durchmesser:
10 .. 16 mm
Ausführung:
Fangstange verjüngt
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.570 kg


